ホールソー 手動のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
113件の「ホールソー 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸穴 カッター」、「ハンドドリル」、「板穴あけ工具」などの商品も取り扱っております。
自由錐 神沢ランキング1位
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに適合電気ドリル10mm以上、ボール盤適合材硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

円切りカッターL型 オルファランキング2位
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。 ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様ネジロック式適合替刃・カッターLB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50KRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

サークルカッター NTカッターランキング3位
仕様(対応刃)BC-400P付属品BC-501P刃2枚付トラスコ品番406-2248質量(g)210刃厚(mm)1.0サイズ(mm)157×210×63適合替刃BC-501P、BC-400P対応径(Φmm)30~160
1本
2,998税込3,298
当日出荷

バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウランキング4位
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

インパクトホールソー ニコテックランキング5位
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル適合板厚(mm)1.6軸の形状六角軸有効長(mm)12.5六角軸シャンク径6.35ピッチ8シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。シャンク径(Φmm)取付:6まで仕様SHー20材質(ハンドル)プラスチック
1個
2,898税込3,188
当日出荷

チタンコート仕上げのハイス鋼製で切れ味、耐久性抜群です。 サイズ変更は、蝶ネジをまわすだけで簡単にできます。
用途鉄板、アルミ板、ステンレス板の穴あけが行えます。ボール盤・スタンド付き電気ドリル用シャンク径(Φmm)10全長(mm)112適合電動工具チャック径10mm以上のボール盤、スタンド付電気ドリル幅(mm)88ドリル径(Φmm)6.0穴あけ深さ(mm)鉄板:2。アルミ板:5。ステンレス板:2材質(刃)ハイス鋼(チタンコート仕上げ)穴あけ範囲(Φmm)30~130
1個
5,398税込5,938
当日出荷

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに付属品替刃3枚材質(刃)SK-2穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm全長(mm)108適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21質量(g)172全幅(mm)84シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
4,398税込4,838
当日出荷

ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に全長(mm)約300ツカミ能力(mm)1~8
1個
3,698税込4,068
当日出荷

コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。 穴あき防止プレート付き。 キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。トラスコ品番360-7283質量(g)24.5適合替刃XB57RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579税込637
当日出荷

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)300×85×70質量(g)311タイプ手動チャック径(Φmm)6.5
1個
2,398税込2,638
当日出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに材質(本体)再生ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398税込1,538
当日出荷

木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤穴あけ可能板厚(mm)5以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
2,998税込3,298
当日出荷

充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
1本ほか
2,198税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途パッキン・ガスケット作りに材質(刃)刃物工具鋼穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで)適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど穴あけ範囲(Φmm)30~300
1個
4,498税込4,948
当日出荷

ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。 センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適穴径(Φmm)30~120セット内容薄板用センタードリル/ 六角レンチ材質ハイスシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
1本
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木材・石膏ボードなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・石こうボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。軸径(Φmm)10適合材木材・石こうボードなど対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤穴あけ可能板厚(mm)30以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
2,998税込3,298
当日出荷